- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 医療用 スタンドのおすすめ人気ランキング
医療用 スタンドのおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新809件の「医療用 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルリガードル」、「チェストドレーンバッグ」、「酸素ボンベキャリー」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)I.Vスタンド
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1個
¥22,980税込¥25,278
7日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンド
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.5高さ(mm)1510~2045キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)451×431
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
松吉医科器械マイスコエコノミーガートル台
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
アズワンイルリガードル台
フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
アズワン持ち運び用イルリガードル台
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870税込¥14,157
10日以内出荷